防火ダンパー用温度ヒューズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70150018 品番UK-OFH120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様使用ダンパー:回転式 厚さ(mm)3 材質(本体) 寸法(幅W×高さH)(mm)10×35 作動温度(℃)(公称)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
換気扇ダンパー交換
建設業・工事業

既存のカンキセンダンパーとほぼ同じサイズでちょうどよかった。

対象商品:
70150018
2024-08-23
用途:
換気扇の防火対策

消耗品なので、しょっちゅう交換することもあり、入数の多いものがあればと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70150018
2020-11-19
用途:
熱気球の温度管理
株式会社気球屋 様 (サービス業)

確実に反応してくれている。満足しております。エッジを丸くしてくれるとよりよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする