アーク溶接棒 KT-03(軟鋼用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20kg) 注文コード 70150587 品番 044SRKT3S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

低ヒュームタイプの溶接棒です。
美しいビード外観、形状が得られます。また、スパッタの発生も少なく、スラグはく離も良好です。
抜群の再アーク性を有しており、断続溶接や仮付け溶接にも最適です。

棒径(Φmm)3.2 JIS規格JIS Z 3211 E 4303 棒長(mm)350 用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼の薄中板の溶接 電流範囲(A)(下向)100〜140、(立向・上向)80〜130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70150684
2018-11-02
用途:
溶接作業時

非常に良いです。JIS Z 3211 E4303規格の中でコスパ、溶接性、ビードの外観全て問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする