曜日別特売
044SRKT4 アーク溶接棒 KT-03(軟鋼用) コンドーテック 70150596

アーク溶接棒 KT-03(軟鋼用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
棒長(mm)450
内容量1ケース(20kg)注文コード70150596品番044SRKT4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

低ヒュームタイプの溶接棒です。
美しいビード外観、形状が得られます。また、スパッタの発生も少なく、スラグはく離も良好です。
抜群の再アーク性を有しており、断続溶接や仮付け溶接にも最適です。

用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼の薄中板の溶接棒径(Φmm)4JIS規格JIS Z 3211 E 4303棒長(mm)450電流範囲(A)(下向)140~200、(立向・上向)110~170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70150684
2018-11-02
用途: 溶接作業時

非常に良いです。JIS Z 3211 E4303規格の中でコスパ、溶接性、ビードの外観全て問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする