画像準備中

アーク溶接棒 KT-19(軟鋼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(20kg) 注文コード70150605 品番044SRKT192S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スラグは流動性に富み、全姿勢で良好な作業性を有します。
アークは強く溶け込みが深いため、融合不良が少なく、波が細かく美しいビートが得られます。
X線性能、耐割れ性に優れています。

棒径(Φmm)3.2 JIS規格JIS Z 3211 E 4319U 棒長(mm)350 用途軟鋼を用いる造船、橋梁、建築などの一般構造物の溶接 電流範囲(A)(下向)80〜130、(立向・上向)60〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする