曜日別特売

アーク溶接棒 KT-03(軟鋼用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
内容量1ケース(5kg)注文コード70150675品番044SRKT3S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

低ヒュームタイプの溶接棒です。
美しいビード外観、形状が得られます。また、スパッタの発生も少なく、スラグはく離も良好です。
抜群の再アーク性を有しており、断続溶接や仮付け溶接にも最適です。

用途
車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼の薄中板の溶接
棒径(Φmm)3.2JIS規格JIS Z 3211 E 4303棒長(mm)350電流範囲(A)(下向)100~140、(立向・上向)80~130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70150684
2018-11-02
用途: 溶接作業時

非常に良いです。JIS Z 3211 E4303規格の中でコスパ、溶接性、ビードの外観全て問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする