コンドーテック
コンドーテックの 溶接棒
コンドーテックの 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
アーク溶接棒 KT-19(軟鋼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5kg)
注文コード
70150718
品番
044SRKT194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スラグは流動性に富み、全姿勢で良好な作業性を有します。
アークは強く溶け込みが深いため、融合不良が少なく、波が細かく美しいビートが得られます。
X線性能、耐割れ性に優れています。
棒径(Φmm)
4
JIS規格
JIS Z 3211 E 4319U
棒長(mm)
400
用途
軟鋼を用いる造船、橋梁、建築などの一般構造物の溶接
電流範囲(A)
(下向)135〜195、(立向・上向)100〜160