アスベル
アスベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アスベルの グラス・食器・カトラリー
アスベルの マグカップ・グラス・コップ
真空断熱携帯タンブラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150798
品番
331480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スライドロック&ワンプッシュオープンの安全構造でしっかり密閉できます。
真空断熱構造で保温・保冷ができます。
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口・フタ:ポリプロピレン(PP)、ロックレバー:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、バネ・軸:ステンレス鋼、フタ・パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
480
質量(g)
258
色
ゴールド
幅(mm)
79
奥行(mm)
86
高さ(mm)
215
用途
マグボトルとして
トラスコ品番
195-4283
アズワン品番
64-8366-42
注意
※火のそばで使用しないで下さい。