不織布内袋 巾着

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 70151525 品番 KW0003AR10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

雑貨や洋服など、商品をやさしく守る巾着タイプの不織布製内袋です。

サイズM 質量(kg)0.1 材質ポリプロピレン 縦(mm)450 横(mm)400 用途雑貨や洋服などの保管に トラスコ品番206-4708 アズワン品番65-2033-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする