エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の ギフトバック
エーワン[不織布]の 巾着型
不織布内袋 巾着
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
70151559
品番
KW0005AQ10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
雑貨や洋服など、商品をやさしく守る巾着タイプの不織布製内袋です。
サイズ
LL
色
白
質量(kg)
0.2
材質
ポリプロピレン
縦(mm)
650
横(mm)
600
用途
雑貨や洋服などの保管に
トラスコ品番
206-4711
アズワン品番
65-2033-60