中央ペイント
中央ペイントの 下地材/プライマー/シーラー
カラーパテ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
70151576
品番
10020020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
粒子が細かくキメの細かい仕上り肌になります。シゴキ塗りに最適です。
主な用途
コンクリート
用途
建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ。
規格
JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装
ヘラ
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
5〜
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(上水)0〜0.5
標準塗布量(g/m
2
)
0.4〜0.5
注意
※内部専用。
※外部不可。