中央ペイント
中央ペイントの 下地材/プライマー/シーラー
ジョイントX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(8kg)
注文コード
70151585
品番
10090007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途
建築物内部ボードジョイント部厚付け用
規格
JIS-K-5669(一般形厚付用)
塗装
ヘラ
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
5〜8
危険物の類別
非危険物
標準塗布量(g/m
2
)
0.05〜0.07
注意
※内部専用。
※外部不可。