保冷平袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 70151586 品番 LC0622AA50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

外側、内側にアルミ生地を使った、安価で遮光性の高い保冷平袋です。

質量(kg)1 材質ポリプロピレン シルバー 横(mm)245 縦(mm)325 用途カタログや書類の持ち運びに トラスコ品番206-4660 アズワン品番65-2035-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする