ガッツX

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(8kg) 注文コード70151594 品番10053308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。

用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用 グレー 規格JIS-K-5669(一般形厚付用) 主成分エマルジョン 主な用途内部ボードの目地処理、釘穴(ビス)処理 等 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)5〜8 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性軽量 標準塗布量(g/m2)0.05〜0.07
注意
※内部専用。
※外部不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
クロスパテとして使用
建設業・工事業

軽鉄下地のボードの重さに耐えるパテとして使用、作業性に優れていてリピート確定、ただもう少し安ければ助かるのに!

対象商品:
70151594
2023-11-09
用途:
リノベーション塗装下地
製造業

滑らかさ、硬さともに使いやすく綺麗に仕上がりました。
硬くなってきても撹拌すれば滑らかさが復活するので焦らず使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
70151594
2019-10-18
用途:
ダイノックの下地
スワップ デザイン 様 (建設業・工事業)

とても塗りやすくて
厚塗り時の痩せも少なくいい感じでした!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする