エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の ラップ・消耗品・食品包材
エーワン[不織布]の 保冷剤・保冷袋
エーワン[不織布]の 保温・保冷バッグ
保冷平袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
70151595
品番
LC0623AA50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
外側、内側にアルミ生地を使った、安価で遮光性の高い保冷平袋です。
質量(kg)
1.2
材質
ポリプロピレン
色
シルバー
横(mm)
280
縦(mm)
375
用途
カタログや書類の持ち運びに
トラスコ品番
206-4661
アズワン品番
65-2035-02