中央ペイント
中央ペイントの 下地材/プライマー/シーラー
ヤセントX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(2.4kg)
注文コード
70151682
品番
10051002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
クロス下地・塗装下地の目地処理用パテです。クロス糊の付着に優れています。
主な用途
コンクリート
用途
内部クロス下地・塗装下地用目地処理。内部コンクリート・モルタルの巣穴埋め用
規格
JIS-K-5669(耐水形厚付用)
乾燥時間(時間)
18〜
危険物の類別
非危険物
標準塗布量(g/m
2
)
0.6〜0.8
注意
※内部専用。
※外部不可。