中央ペイント
中央ペイントの 下地材/プライマー/シーラー
パウダーV 60N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4kg×4袋)
注文コード
70151734
品番
4012104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
現場で調合する粉末(石膏系)パテです。目地埋め機能と中付けの目止め機能を兼用できます。可使時間60分タイプ。
用途
内部ボード面ジョイント埋め
塗装
ヘラ
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
2〜
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(上水)45
標準塗布量(g/m
2
)
0.1〜0.14
注意
※内部専用。
※外部不可。