信頼の道具類ですね。 台車のキャスターとして使っていますが、動きや耐久性も問題なく、安心して使用できます。
あらゆる物を手作り台車にのせて整理していますがこのキャスターは
とても丈夫で気に入っています。
作業着用の二層式洗濯機を排水ホースを延長して使っていましたが、いっそ本体ごと排水溝の近くに移動させた方が楽だということに気づきいたので、適当な板きれに4輪ともフリーのキャスター(2つはストッパー付き)を付けて移動台を作りました。便利になりましたが、多少なりとも水がかかりそうで耐久性はすこし心配です。
このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています
平台車の修理に使用しました。
安くて、モノタロウブランドは信頼して使えるものが多いので良かったです。
キャップスクリューを使用すると、接触して動作に問題がありますので取り付けネジの選定は注意が必要
スポットクーラーを移動させるために架台を製作したのでそこに取り付けました。個数がかなり必要だった為結構な金額に、、、。もっと安いと助かる。
まとめて移動出来るか、以前の様に1鉢の移動じゃなくて効率良くなり作業が楽になった。