コンパクトツール
コンパクトツールの 自動車用研磨
コンパクトツールの 自動車用バフ
コンパクトツールの ウールバフ
ウールバフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70152259
品番
22073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
別商品のウールジスクでは磨き面のアタリが強いと思われる時はアタリの強さを緩和できます。
用途
塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに
ゴミ、ブツ除去後のペーパー目けしに
小面積のアール部、逆アール部の磨きに
トラスコ品番
206-3414
材質
ウレタンスポンジ、ウール
幅(mm)
50
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
15
質量(g)
5
アズワン品番
64-8349-58
危険物の類別
非危険物