02532 ボディドクター ベーシック シートオン SOFT99 70152557 02532 ボディドクター ベーシック シートオン SOFT99 70152557

ボディドクター ベーシック シートオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70152557 品番02532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「Bodydoctor」シリーズのサポートクッションです。
クッション本体は柔軟性と体圧分散性に優れた天然ラテックス素材で、ピップや太腿にフィットし、自然で心地よいクッション性がドライブをサポートします。
「ボディドクター ベーシック バックアップ」と合わせてお使い頂くとさらに快適性が向上します。

用途自動車用・家庭用・オフィス用サポートクッション トラスコ品番195-0138 材質中材:天然ラテックスフォーム、カバー表生地:ポリエステル4段スムース、カバー側生地:ポリエステル100% 幅(mm)410 ブラック 高さ(mm)25 質量(g)595 奥行(mm)410 アズワン品番64-8323-85
注意
※本製品は疲労低減、腰痛予防、しびれ症状の改善などを保証した医療機器ではありません。
※体感については個人差があります。

商品説明動画

ソフト99『ボディドクター』【SOFT99 TV】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする