トライト
トライトの 電子部品(オンボード)
トライトの 機構部品(電子部品)
トライトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LEDテープライト Viewdi
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1000
長さ(m)
2
注文コード
70153275
品番
TLVD273-33P-1
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。
用途
間接照明、棚下照明として
トラスコ品番
195-4732
長さ(mm)
1000
幅(mm)
13.6
質量(g)
48
長さ(m)
2
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
7.2
色温度(K)
2700
球数
120球
ピッチP(mm)
(電球)16.6
明るさ(Lm)
531(1mあたり/参考値)