トライト
トライトの 電子部品(オンボード)
トライトの 機構部品(電子部品)
トライトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LEDテープライト Viewdi Plus
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
5000
注文コード
70153363
品番
TLVD+652-16.6P-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,640
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。
DC24Vテープライトです。
トラスコ品番
195-4741
長さ(mm)
5000
幅(mm)
13.6
質量(g)
52
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
36
コード長さ(m)
5
色温度(K)
6500
球数
300球
ピッチP(mm)
(電球)16.6
明るさ(Lm)
1177