トライト
トライトの 電子部品(オンボード)
トライトの 機構部品(電子部品)
トライトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LEDテープライト Viewdi Plus
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
5000
長さ(m)
5
注文コード
70153379
品番
TLVD+B2-16.6P-5
参考基準価格(税別)
¥65,240
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。
DC24Vテープライトです。
トラスコ品番
195-4742
長さ(mm)
5000
質量(g)
52
長さ(m)
5
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
36
光源色
青
球数
300球
ピッチP(mm)
(電球)16.6
明るさ(Lm)
600、120(1mあたり/参考値)