トライト
トライトの 電子部品(オンボード)
トライトの 機構部品(電子部品)
トライトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED調光仕様シームレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70153415
品番
TLSML600-271D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
調光可能なシームレス照明です。
質量(g)
185
セット内容
直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×1、皿タッピングビス×1
長さ(mm)
650
幅(mm)
29
明るさ(Lm)
1000
高さ(mm)
38
消費電力(W)
9.5
入力電圧(V)
AC100〜200(50/60Hz)
色温度(K)
2700
寸法(縦×横×高さ)(mm)
29×650×38
電圧(V)
AC90〜242
トラスコ品番
195-4760
注意
※調光には別途コントローラー(パナソニック製、型番:WTC57582W)が必要です。
※ご使用の際は、パワーコード(TLSM009)が必要です。