ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
はがせる両面シート壁紙用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
70153643
品番
T3973
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
壁紙にしっかり貼れて、壁紙を傷めない水溶性両面テープです。
水を含ませるとゼリー状になり、壁紙を傷めず簡単にはがせます
色
白
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
3
基材
ポリウレタンフォーム
粘着剤
アクリル系
用途
ポスターや写真などの掲示
トラスコ品番
136-1088
幅(mm)
100
厚さ(mm)
3
質量(g)
20
引張強度(N/10mm)
2.1
アズワン品番
64-8711-73