BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バール/タガネ/クサビ
BAHCO(バーコ)の チゼル
チゼル(SDSmax)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
400
トラスコ品番
210-8355
適合
SDS max仕様のすべてのハンマードリル
注文コード
70154736
品番
4659-ASPALT-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,210
この商品は
全長・トラスコ品番・適合
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。
先端形状は解体作業に適した形状です。
具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
用途
改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適
適合
SDS max仕様のすべてのハンマードリル
トラスコ品番
210-8355
材質
工具鋼
全長(mm)
400
質量(g)
1190
適合材
煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石
先端幅(mm)
90
アズワン品番
64-6800-23