※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チゼル(SDSmax)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70154806 品番 4659-POINT-28-4
参考基準価格(税別)¥35,260 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。
先端形状は解体作業に適した形状です。
具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。

用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適 適合SDS max仕様のすべてのハンマードリル トラスコ品番210-8399 材質工具鋼 全長(mm)280 質量(g)500 適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石 先端幅(mm)38 アズワン品番64-6800-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする