BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バール/タガネ/クサビ
BAHCO(バーコ)の チゼル
チゼル(SDSmax)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70154815
品番
4659-POINT-40
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。
先端形状は解体作業に適した形状です。
具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
用途
改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適
適合
SDS max仕様のすべてのハンマードリル
トラスコ品番
210-6784
材質
工具鋼
質量(g)
725
適合材
煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石
先端幅(mm)
400
アズワン品番
64-6800-31