※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4659-WING-C38-3 チゼル(SDSmax) BAHCO(バーコ) 70154894 4659-WING-C38-3 チゼル(SDSmax) BAHCO(バーコ) 70154894

チゼル(SDSmax)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70154894 品番 4659-WING-C38-3
参考基準価格(税別)¥26,350 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。
先端形状は解体作業に適した形状です。
具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。

用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適 適合SDS max仕様のすべてのハンマードリル トラスコ品番210-6864 材質工具鋼 全長(mm)380 質量(g)888 適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石 先端幅(mm)35 アズワン品番64-6800-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする