シールドパッチコード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70155129 品番STP6X1MOR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。

用途シールドでのLAN配線 トラスコ品番128-0419 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ オレンジ、(ブーツ)黒 質量(g)79 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10〜60 全長(m)1 プラグRJ45 端子対数26AWG4対 使用場所屋内 導体より心線 結線T568B ケーブル径(Φmm)6.1 カテゴリー6A/6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コネクタ付光コードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/286/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする