ローゼットボックス シャッターなし 2個口

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70155235 品番JOQ1B0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

モジュールなしのローゼットボックスです。
すべてのMini-Com(TM)モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。
ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。
従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。
カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。

用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント トラスコ品番194-9882 セット内容マグネット、結束バンド 材質ABS樹脂 質量(g)24.5 使用温度範囲(℃)-10〜60 ポート数2(内1ブランク) 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする