ライトレベル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70155777 品番ML-L300M
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。
蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。
測定基準面にはゴム磁石が付けられており、鉄骨工事やプラント工事等での作業に便利です。
水平気泡管は見やすい拡大レンズ付きです。
6本線気泡管は勾配の1/100(1分勾配)と2/100(2分勾配)が測定できます。

用途水平、垂直の測定に 仕様LEDライト内蔵(単4乾電池2本) トラスコ品番195-5570 材質アルミ合金 長さ(mm)300 厚さ(mm)19.5 高さ(mm)53 質量(g)280 気泡管6本線アクリル管 アズワン品番64-8611-09 マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする