ミニター
ミニターの 研磨材料
ミニターの 研磨粒・砂・ペースト
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70156014
品番
HD2161
参考基準価格(税別)
¥9,340
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
粒度
#8000
質量(g)
41
色
グリーン
ミクロン表示(μm)
2
容量(g)
5
トラスコ品番
852-9535