画像準備中

ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 粒度#14000 注文コード70156109 品番HD2326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は粒度など3種類から選べます 他の種類を見る

厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。

トラスコ品番852-9557 粒度#14000 ブルー 質量(g)43 容量(g)10 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット ミクロン表示(μm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする