ユニット
ユニットの 消火器・消火用品
ユニットの 消火器スタンド
消火器置場
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70156215
品番
376-192
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
鉄製の消火器置場です。
用途
消火器設置場所に最適
仕様
格納消火器:4型・10型1本用
トラスコ品番
208-5598
材質
スチール
幅(mm)
250
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
750
種類
スタンド型
奥行(mm)
250
アズワン品番
64-6236-39