※使用例

プッシュセンターブルーム 多目的用

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70156233 品番RM2018727BK
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ポリプロピレン製のブラシです。
ブラシ幅がヘビーデューティーパン(RM2018781BK)の開口部に合う46cmで、ブラシを押し込むことでゴミ回収を容易にします。

トラスコ品番195-5877 材質ポリプロピレン 長さ(mm)1643 幅(mm)491 質量(kg)1.1 奥行(mm)142 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
屋外の落ち葉清掃
サービス業

屋外の落ち葉などを楽に回収できると思い購入しましたが、
毛質が柔らかいため、押して歩くだけでは落ち葉の回収は不可能でした。
どういった用途を想定した商品なのか、しっかりと説明書きがあると良かったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする