ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
スリムジム アンダーカウンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
容量(L)
49
注文コード
70156407
品番
RM2026696BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,200
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスや厨房のカウンター下に収まるように設計されたゴミ箱です。
従来のSlim Jimの特長をそのままに、開口部に大きく角度をつけることで、カウンターから引き出すことなくごみを捨てることができます。
材質
ポリエチレン
フタの種類
フタなし
容量(L)
49
色
ブラック
商品タイプ
本体
形状
角形
質量(kg)
3.5
間口(mm)
284
奥行(mm)
565
高さ(mm)
663
トラスコ品番
195-6056