ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
スリムジム アンダーカウンター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
70156416
品番
RM2026721GY
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
オフィスや厨房のカウンター下に収まるように設計されたゴミ箱です。
従来のSlim Jimの特長をそのままに、開口部に大きく角度をつけることで、カウンターから引き出すことなくごみを捨てることができます。
材質
ポリエチレン
フタの種類
フタなし
容量(L)
87
色
グレー
商品タイプ
本体
形状
角形
質量(kg)
4.7
間口(mm)
401
奥行(mm)
560
高さ(mm)
762
トラスコ品番
195-6058