画像準備中

スリムジム アンダーカウンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 容量(L)87 注文コード70156434 品番RM2026722BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,200
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

オフィスや厨房のカウンター下に収まるように設計されたゴミ箱です。
従来のSlim Jimの特長をそのままに、開口部に大きく角度をつけることで、カウンターから引き出すことなくごみを捨てることができます。

材質ポリエチレン フタの種類フタなし 容量(L)87 ブラック 商品タイプ本体 形状角形 質量(kg)4.7 間口(mm)401 奥行(mm)560 高さ(mm)762 トラスコ品番195-6059

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする