リコイルジャパン
リコイルジャパンの タップ・ダイス
リコイルジャパンの タップ
リコイルジャパンの インサート用タップ
タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2.5
注文コード
70156547
品番
45255
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
呼び寸法
M2.5
ピッチ(mm)
0.45
質量(g)
5
ハンドル径(Φmm)
3.15
先端形状
中タップ
ねじ長さ(mm)
11
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
3.15
シャンク四角部(mm)
2.50#2 M2.5-0.450
下穴径(Φmm)
2.6
差込角(mm)
2.5
精度
2級
用途
スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ
仕様
カラー:無
トラスコ品番
206-9191