リコイルジャパン
リコイルジャパンの タップ・ダイス
リコイルジャパンの タップ
リコイルジャパンの インサート用タップ
タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12.0
注文コード
70156608
品番
45125
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
呼び寸法
M12.0
ピッチ(mm)
1.75
質量(g)
73
ハンドル径(Φmm)
11.2
先端形状
中タップ
ねじ長さ(mm)
11.2
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
11.2
シャンク四角部(mm)
9.00#2 M12-1.750
下穴径(Φmm)
12.5
差込角(mm)
9
精度
2級
用途
スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ
仕様
カラー:無
トラスコ品番
206-9198