リコイルジャパン
リコイルジャパンの タップ・ダイス
リコイルジャパンの タップ
リコイルジャパンの インサート用タップ
タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16.0
注文コード
70156626
品番
45165
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
呼び寸法
M16.0
ピッチ(mm)
2
質量(g)
137
ハンドル径(Φmm)
14
先端形状
中タップ
ねじ長さ(mm)
37
全長(mm)
112
シャンク径(Φmm)
14
シャンク四角部(mm)
11.20#2 M16-2.000
下穴径(Φmm)
16.5
差込角(mm)
11.2
精度
2級
用途
スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ
仕様
カラー:無
トラスコ品番
206-9200