リコイルジャパン
リコイルジャパンの タップ・ダイス
リコイルジャパンの タップ
リコイルジャパンの インサート用タップ
タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M18.0
注文コード
70156635
品番
45185
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
呼び寸法
M18.0
ピッチ(mm)
2.5
質量(g)
182
ハンドル径(Φmm)
16
先端形状
中タップ
ねじ長さ(mm)
38
全長(mm)
118
シャンク径(Φmm)
16
シャンク四角部(mm)
12.50#2 M18-2.500
下穴径(Φmm)
18.8
差込角(mm)
12.5
精度
2級
用途
スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ
仕様
カラー:無
トラスコ品番
206-9201