リコイルジャパン
リコイルジャパンの タップ・ダイス
リコイルジャパンの タップ
リコイルジャパンの インサート用タップ
タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M20.0
注文コード
70156644
品番
45205
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
呼び寸法
M20.0
ピッチ(mm)
2.5
質量(g)
248
ハンドル径(Φmm)
18
先端形状
中タップ
ねじ長さ(mm)
45
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
18
シャンク四角部(mm)
14.00#2 M20-2.500
下穴径(Φmm)
20.8
差込角(mm)
14
精度
2級
用途
スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ
仕様
カラー:無
トラスコ品番
206-9202