リコイルジャパン
リコイルジャパンの ねじ山修正器/引抜・除去工具
リコイルジャパンの タング折取工具
タング折取工具(マグネット式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
206-9275
注文コード
70156653
品番
M59280
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
工具先端をタングに当て、工具の頭をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。
折り取ったタングがマグネットに付き直ぐに取り出せます。
用途
インサートの挿入後のタング折取に
トラスコ品番
206-9275
全長(mm)
100
質量(g)
31
シャンク径(Φmm)
7.003/8-16、M10-1.5
ハンドル径(Φmm)
M9:8.00/M10:9.00
先端形状
フラット
使用ボルトねじ(mm)
M9×1.0/M10×1.5