荷台寸法(mm)1200×720
荷台寸法(幅)(mm)720
床面高さ(mm)200
荷台寸法(奥行)(mm)1200
質量(kg)21.4
ハンドル高さ(mm)915
車輪径(Φmm)125
材質(荷台)アルミ
材質(ハンドル)アルミ
材質(車輪)ゴム
適合取り替えキャスター(固定):NWRK2/D-130-125-G、取り替えキャスター(自在):RJ2-125NWR-G
トラスコ品番207-2321
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)300
キャスター金具スチール
アズワン品番64-8405-24
特性軽量
適合ストッパーAL3720S
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定