アルミ台車アルパカート 省音(3段式・片袖タイプ・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70162655 品番 AL23-1248S
参考基準価格(税別)¥126,580 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。
コーナー部には鉄製の金具を採用しているため、丈夫なつくりになっています。

積載荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)480 荷台寸法(奥行)(mm)1200 下段高さ(mm)154 ハンドル高さ(mm)829 車輪径(Φmm)100 質量(kg)21.7 材質(荷台)アルミ 材質(ハンドル)アルミ 材質(車輪)エラストマーゴム 材質(車輪・金具)スチール 付属品(ストッパー)AL2480S 適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL トラスコ品番208-4168 キャスター4輪(自在×2、固定×2) アズワン品番64-8405-58 特性軽量・静か・ストッパー付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする