アルミ台車アルパカート省音(折りたたみハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70162725 品番 AL21-1272
参考基準価格(税別)¥85,620 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。
コーナー部は4か所とも樹脂製バンパー付です。

荷台寸法(mm)1200×720 荷台寸法(幅)(mm)720 床面高さ(mm)154 荷台寸法(奥行)(mm)1200 質量(kg)13.8 ハンドル高さ(mm)869 車輪径(Φmm)100 材質(荷台)アルミ 材質(ハンドル)アルミ 材質(車輪)エラストマーゴム 適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL トラスコ品番207-2263 キャスター4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg)200 キャスター金具スチール アズワン品番64-8405-46 特性軽量、省音 適合ストッパーAL2720S ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする