荷台寸法(mm)700×360荷台寸法(幅)(mm)360床面高さ(mm)154荷台寸法(奥行)(mm)700質量(kg)6.8ハンドル高さ(mm)869車輪径(Φmm)100材質(荷台)アルミ材質(ハンドル)アルミ材質(車輪)エラストマーゴム適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SELトラスコ品番207-2260キャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)200キャスター金具スチールアズワン品番64-8405-18特性軽量、省音適合ストッパーAL2360Sハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定