荷台寸法(mm)700×360
床面高さ(mm)154
質量(kg)7.4
付属品(ストッパー)AL2360S
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL
トラスコ品番207-2308
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマーゴム
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)360
ハンドル高さ(mm)869
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)アルミ
キャスター金具スチール
アズワン品番64-8405-19
特性省音、軽量
荷台寸法(奥行)(mm)700
材質(荷台)アルミ
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定