サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70163318 品番 SK1814S2K-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。
軽くて扱いやすいフラットシャワーをセットしまいした。
温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。
湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。

使用地区寒冷地 仕様節水シャワー付き、爽快水流、節水率/約35% (ホース)マットホワイト 弁仕様逆止弁 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(mm)1600 ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ 水栓タイプサーモスタット式混合栓

商品説明動画

KS-10-2 壁付けタイプ 混合栓交換
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする